Panel de calibración

Ref.: W074210009
Ver todas las versiones

ACS-AUTO-PANEL-RENAULT-TFC3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACS-AUTO-PANEL-RENAULT-TFC3
Panel de calibración
Renault and PSA ACS cars
Para la calibración estática de sistemas de asistencia al conductor por cámara
  • Gráficos de calibración específicos de la marca impresos en ambos lados

Coloque el panel de calibración específico de la marca en el soporte de paneles, el WOW! Alinee la herramienta de calibración ACS cars delante del vehículo de acuerdo con las especificaciones del software de diagnóstico del vehículo e inicie el proceso de calibración según los pasos detallados en el software de diagnóstico.


Para vehículos Renault, Citroën y Peugeot

Longitud

960 mm
Más Información

Anchura

1340 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Citroën;Peugeot;Renault
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

960 x 1340 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

W074210009

Ficha Técnica

65077369.pdf
Scroll to top