Panel de calibración

Ref.: W074210003
Ver todas las versiones

ACS-AUTO-PANEL-NISSAN+MAZDA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACS-AUTO-PANEL-NISSAN+MAZDA
Panel de calibración
Coches Nissan, MB y Mazda ACS
Para la calibración estática de sistemas de asistencia al conductor por cámara

Paneles de calibración de doble cara específicos de la marca, 2 unidades


Coloque el panel de calibración específico de la marca en el soporte de paneles, el WOW! Alinee la herramienta de calibración ACS cars delante del vehículo de acuerdo con las especificaciones del software de diagnóstico del vehículo e inicie el proceso de calibración según los pasos detallados en el software de diagnóstico.


Para vehículos Nissan, Mercedes y Mazda


Para la calibración funcional se requiere el software WOW! Se requiere la interfaz de diagnóstico WOW! LOOQER con una de las tres licencias de diagnóstico.



  • Número de artículo W072 003 007: Interfaz de diagnóstico LOOQER con licencia Expert

  • Número de artículo W072 003 008: Interfaz de diagnóstico LOOQER con licencia Expert-Data

  • Número de artículo W072 003 009: Interfaz de diagnóstico LOOQER con licencia Expert-Data-Assist

Longitud

1340 mm
Más Información

Anchura

960 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mazda;Nissan
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 kg
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1340 x 960 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

W074210003

Ficha Técnica

65077369.pdf
Scroll to top