Panel de calibración

Ref.: W074210002
Ver todas las versiones

ACS-AUTO-PANEL-FCA+ALFA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACS-AUTO-PANEL-FCA+ALFA
Panel de calibración
Coches FCA, Alfa Romeo y Hyundai ACS
Para la calibración estática de sistemas de asistencia al conductor por cámara

Panel de calibración de doble cara específico de la marca


Coloque el panel de calibración específico de la marca en el soporte de paneles, el WOW! Alinee la herramienta de calibración ACS cars delante del vehículo de acuerdo con las especificaciones del software de diagnóstico del vehículo e inicie el proceso de calibración según los pasos detallados en el software de diagnóstico.


Para vehículos Fiat, Hyundai, Iveco, Jeep y Alfa Romeo

Longitud

1340 mm
Más Información

Anchura

960 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Alfa Romeo;Fiat;Hyundai;Iveco;Jeep
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 kg
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1340 x 960 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

W074210002

Ficha Técnica

65077369.pdf
Scroll to top