Sistema de calibración

Ref.: W074200000
Ver todas las versiones

ACS-AUTO-KIT CARRO BASICO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACS-AUTO-KIT CARRO BASICO
Sistema de calibración
WOW! ACS cars
Para calibrar sistemas de asistencia al conductor

Sistema versátil y rentable para calibrar sistemas de asistencia a la conducción

  • 100 % compatible con especificaciones del fabricante
  • Ampliable con paneles de calibración de doble cara específicos de la marca
  • Alto grado de compatibilidad con las principales marcas de vehículos
  • Ideal para talleres independientes, empresas de reparación de lunas de vehículos, talleres de chapa y pintura, y talleres de neumáticos
  • Uso con un solo operario

Incluye:

  • Soporte de paneles de calibración lacado con dinamómetro y ajuste de altura (de 1,0 m a 1,85 m) o carro de transporte con ruedas, asa y tornillo moleteado
  • Soporte de medidor láser desmontable y ajustable en altura (de 0,27 m a 1,0 m, con ajuste de precisión adicional) y dos soportes de medidor láser instalados
  • Escala de medición para ajustar la altura del soporte de los paneles de calibración y del soporte del medidor láser
  • 2 abrazaderas de rueda de cuatro puntas con autocentrado (para llantas de 11 a 25 pulgadas)
  • Caja metálica, que incluye un láser de línea cruzada, 2 cintas métricas, 2 unidades de espejo/báscula y 4 soportes para cinta métrica

El WOW! Herramienta para vehículos ACS con extensión de placa de calibración específica de la marca. Utilizando las especificaciones del modelo de vehículo correspondiente del software de diagnóstico, alinee y ajuste la herramienta de calibración delante del vehículo. Después de alinear correctamente la herramienta, inicie el proceso de calibración con el software.


Para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas, es necesario inspeccionar y ajustar las cámaras y los sensores periódicamente. Después de reparar un sistema de asistencia especial, suele ser necesario calibrarlo.
  • Para calibraciones de funcionamiento, WOW! Software de diagnóstico, WOW! Sistema de diagnóstico (software incluido), ¡WOW! Interfaz de diagnóstico LOOQER, placas de calibración específicas de la marca y, si es necesario, guías de ajuste para las placas de calibración necesarias.

  • Recomendamos el paquete de software Expert Data para acceder a Power Repair y otros productos destacados de software WOW!.

Longitud

1200 mm
Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 kg
Más Información

Altura

1950 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1200 x 800 x 1950 mm
Más Información

Catálogo General

W074200000

Ficha Técnica

121427415.pdf
Scroll to top