ACOPLE DE ENGRASADO EASYLOCK Acople de engrasado Easylock Boquilla de agarre hidráulica de seguridad para todos los trabajos de engrasado y tareas de mantenimiento en la construcción de vehículos, así como en agricultura, construcción e industria.
Dispone de cuatro mordazas endurecidas hechas de acero de herramientas para un agarre seguro y una vida útil prolongada
Junta hidráulica de alto rendimiento para una máxima durabilidad
La articulación giratoria lineal integrada facilita el acoplamiento del acople de engrasado Easylock
El muelle interior integrado y el amortiguador de presión evitan el escape brusco o repentino de la grasa durante el desacoplamiento.
Se puede desacoplar a presiones de hasta 600 bar o más
Diámetro externo de conformidad con DIN 1283
Compatible con todas las pistolas de grasa eléctricas, manuales y de aire comprimido con rosca M10 x 1.
https://www.wurth.es/acople-de-engrasado-easy-lock461604ACOPLE DE ENGRASADO EASYLOCKACOPLE DE ENGRASADO EASYLOCK<br>Acople de engrasado Easylock<br>Boquilla de agarre hidráulica de seguridad para todos los trabajos de engrasado y tareas de mantenimiento en la construcción de vehículos, así como en agricultura, construcción e industria.<br><ul><li>Dispone de cuatro mordazas endurecidas hechas de acero de herramientas para un agarre seguro y una vida útil prolongada</li><li>Junta hidráulica de alto rendimiento para una máxima durabilidad</li><li>La articulación giratoria lineal integrada facilita el acoplamiento del acople de engrasado Easylock</li><li>El muelle interior integrado y el amortiguador de presión evitan el escape brusco o repentino de la grasa durante el desacoplamiento.</li><li>Se puede desacoplar a presiones de hasta 600 bar o más</li><li>Diámetro externo de conformidad con DIN 1283</li></ul><br><P>Compatible con todas las pistolas de grasa eléctricas, manuales y de aire comprimido con rosca M10 x 1.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737423.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/11737423.jpg2024-02-16T19:42:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!