E5 PRO - Acetato de silicona

Ref.: 089284561
Ver todas las versiones

E5 PRO ACET SILIC. TRANSP 600ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

E5 PRO ACET SILIC. TRANSP 600ML
E5 PRO - Acetato de silicona
  • Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
  • Compatible con pintura; realizar una prueba antes de su uso
  • La versión en color es resistente al betún
  • Una leve decoloración es posible en algunas aplicaciones

Para junta de sellado, tanto en interior como en exterior, principalmente en zonas donde haya un ambiente químico agresivo. Para evitar el sellado a tres puntos, utilizar material de relleno art. Nº 0875…Trate los sustratos porosos con imprimación de silicona, n.º art. 0892 170. Antes de que se forme la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 08933/0893 003.


Sellado de ventanas y elementos de construcción.


Esta información constituye únicamente una recomendación en base a nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Velocidad máxima de curado completo

3 mm/d
Más Información

Olor/fragancia

Vinagre
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

20 min
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Velocidad mínima de curado completo

2 mm/d
Más Información

Elongación de ruptura mínima

250 %
Más Información

Base química

Acetato
Más Información

Dureza Shore A máxima

18
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

600 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

40 °C
Más Información

Resistencia química

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a la tracción

0.7 N/mm²
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

626 g
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

18
Más Información

Dureza Shore A mínima

18
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Recuperación elástica

25 %
Más Información

Resistencia a la cizalladura

4.5 N/mm²
Más Información

Alargamiento longitudinal máximo

250 %
Más Información

Densidad

1.01 g/cm³
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

0.38 N/mm²
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Densidad moldeada máxima

1.01 g/cm³
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Densidad moldeada mínima

1.01 g/cm³
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,01 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Velocidad mínima/máxima de curado completo

2-3 mm/d
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

18-18
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

40 hasta 100 °C
Más Información

Velocidad mínima/máxima de curado completo/condiciones

2-3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Certificado Aenor

539003920.pdf

Catálogo General

089284561

Ficha Técnica

32405645.pdf

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf
Scroll to top