Base química |
Aceite de base mineral con combinación de aditivos multifunc |
Contenido |
50 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 15°C |
Peso del contenido |
43.65 kg |
Grado de viscosidad |
10W-30 |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Densidad |
0.887 g/cm³ |
Aplicaciones recomendadas para aceites de engranaje |
API GL 4 |
Peso del producto (por artículo) |
48.150 kg |
Densidad/condiciones |
0,887 g/cm³ / a 15°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
60 mes / de 5°C a 30°C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0897021024 |
Ficha Técnica |
32405988.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03972902.PDF |