Aceite para caja de cambios agrícola

Ref.: 0897021023
Ver todas las versiones

ACEITE UTTO TRANSMISION 205L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE UTTO TRANSMISION 205L
Aceite para caja de cambios agrícola
Aceite multifunción especialmente indicado para máquinas agrícolas y forestales
  • Uso para motores, transmisiones, diferenciales y sistemas hidráulicos
  • Fácil lubricación completa de la máquina
  • Eficaz incluso a temperaturas muy bajas
  • Eficacia duradera

Lea las instrucciones de funcionamiento del vehículo/máquina.


Para una lubricación completa de máquinas agrícolas en particular, con y sin sistema hidráulico y frenos mojados.

Base química

Aceite de base mineral con combinación de aditivos multifunc
Más Información

Contenido

205 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Peso del contenido

179 kg
Más Información

Grado de viscosidad

10W-30
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.887 g/cm³
Más Información

Aplicaciones recomendadas para aceites de engranaje

API GL 4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.800 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,887 g/cm³ / a 15°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0897021023

Ficha Técnica

32405988.pdf

Hoja de datos de seguridad

04478889.PDF
Scroll to top