ACEITE-CARGO-15W40-SHPD-E7-1000L

Ref.: 0897998510
Ver todas las versiones

ACEITE-CARGO-15W40-SHPD-E7-1000L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE-CARGO-15W40-SHPD-E7-1000L

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

ACEA E7;API CI-4;Caterpillar ECF-1-a;Cummins 20076;Cummins 20077;Cummins 20078;MAN M3275-1;MB 228.3;Mack EO-M Plus;Renault RLD-2;Volvo VDS-3
Más Información

Base química

Aceite de base mineral con combinación de aditivos multifunc
Más Información

Contenido

1000 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

886 kg
Más Información

Grado de viscosidad

15W-40
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

6.9 g/cm³
Más Información

Aprobado para aceites para motor

ACEA B4-04;ACEA E7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 kg
Más Información

Tipo de aceite

Mineral
Más Información

Densidad/condiciones

6,9 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0897998510

Ficha Técnica

32405984.pdf

Hoja de datos de seguridad

04478886.PDF
Scroll to top