Aplicaciones recomendadas para aceites para motor |
ACEA E7;API CI-4;Caterpillar ECF-1-a;Cummins 20076;Cummins 20077;Cummins 20078;MAN M3275-1;MB 228.3;Mack EO-M Plus;Renault RLD-2;Volvo VDS-3 |
Base química |
Aceite mineral con poliglicol y éster sintético |
Contenido |
1000 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Peso del contenido |
862 kg |
Grado de viscosidad |
10W-40 |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
90 g/cm³ |
Aprobado para aceites para motor |
ACEA B4-04;ACEA E5-02;ACEA E7 |
Peso del producto (por artículo) |
926.000 kg |
Tipo de aceite |
Sintético parcialmente |
Densidad/condiciones |
90 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / de 5°C a 30°C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0897998110 |
Ficha Técnica |
32405984.pdf |
Ficha Técnica |
32405990.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03972964.PDF |