Viscosidad de la base de aceite cinemática |
11.2 mm²/s |
Olor/fragancia |
Leve |
Punto intermitente mínimo |
145 °C |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite |
a 40°C |
Base química |
Aceites especiales con aditivos |
Contenido |
250 ml |
Color |
Transparente, amarillento |
Peso del contenido |
217.5 g |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Densidad |
0.87 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
34039900900 |
Peso del producto (por artículo) |
267.000 g |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones |
11,2 mm²/s / a 40°C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0892764300 |
Ficha Técnica |
90709194.pdf |
Ficha Técnica |
32406279.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04305078.PDF |