Aceite PAG

Ref.: 0892764225
Ver todas las versiones

ACEITE PAG ™L 46, 250 ML.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE PAG ™L 46, 250 ML.
Aceite PAG
46
Aceite PAG a base de polialquilenglicol para compresores de aire acondicionado de vehículos en los que se utilice refrigerante R134a
  • Excelentes propiedades de mezcla
  • Efecto de lubricación óptimo
  • Elevado grado de protección contra el desgaste
  • Muy hidrofóbico
  • Garantiza la estabilidad térmica

Reponga aceite del compresor según la cantidad utilizada o la cantidad recomendada por el fabricante del vehículo y añada aceite al circuito de aire acondicionado a través del dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado


Para mantener, lubricar y refrigerar los compresores de aire acondicionado de vehículos, así como las piezas deslizantes y giratorias del circuito de aire acondicionado R134a


No lo mezcle con otros aceites para compresores de aire acondicionado. Almacene el aceite de forma que esté protegido de la humedad. Evite almacenarlo en recipientes abiertos

Viscosidad de la base de aceite cinemática

46 cSt
Más Información

Base química

Aceites de éster sintético
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje sellado y bajo condiciones climáticas normales
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

244.53 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.995 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

Poco soluble en agua
Más Información

Código del sistema armonizado

34039900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.380 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 50 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / en embalaje sellado y bajo condiciones climáticas n
Más Información

Catálogo General

0892764225

Ficha Técnica

32406275.pdf
Scroll to top