Aceite Multigrado con tinte UV

Ref.: 0892764040
Ver todas las versiones

ACEITE-MULTIGRADO-AA-CON-TINTE-950ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE-MULTIGRADO-AA-CON-TINTE-950ML
Aceite Multigrado con tinte UV
Poliéster 100 % sintético de primera calidad

El tinte UV se puede detectar con una luz UV.

Los aceites POE se mezclan con gas refrigerante y aceite PAG original para proporcionar una protección duradera a los componentes del compresor.


Compatible con los siguientes refrigerantes: R23, R125, R134a, R1234yf, R227, R413a, R407c, R410a, R404a, R507, R744.


Lubricante de poliéster 100 % sintético de primera calidad para todo tipo de sistemas de aire acondicionado.



Compatible con aceites minerales, de éster y PAG, refrigerante R - 134a y R - 12.


Incluye acondicionadores, aditivos antioxidantes y antidesgaste patentados.



Solo disponible en viscosidad 100.

Olor/fragancia

Hidrocarburo
Más Información

Punto intermitente mínimo

354 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Hidrocarburos
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Contenido

950 ml
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

0.85 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.89 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

861.830 g
Más Información

Catálogo General

0892764040

Ficha Técnica

32406273.pdf

Ficha Técnica

90709194.pdf

Hoja de datos de seguridad

04580339.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top