Aceite lubricante para uso alimentario

Ref.: 0893107100
Ver todas las versiones

LUB. ALIMENTARIO CONTACTO DIRECTO 400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUB. ALIMENTARIO CONTACTO DIRECTO 400ML
Aceite lubricante para uso alimentario
NSF H3
Lubricante especial líquido e incoloro para lubricar áreas en contacto con alimentos

Lubricante líquido especial

  • Excelentes propiedades de lubricación en zonas de difícil acceso gracias a su baja viscosidad
  • El efecto de limpieza garantiza la máxima protección en la máquina y en las secciones de transmisión/transferencia expuestas a tensiones hidráulicas
  • Consumo reducido
  • El contacto ocasional entre el lubricante y el producto no causa daños visuales

Insípido e inodoro

  • No cambia el sabor ni el olor de los alimentos, asegurando así que los alimentos mantengan sus propiedades garantizadas
  • Amplia gama de aplicaciones en la producción, manipulación y/o envasado de productos alimenticios o farmacéuticos y cosméticos en caso de contacto ocasional entre el producto y el fabricante

Homologado por LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern), una empresa de certificación de diseño estructural en Baviera, Alemania.

  • No es dañino para la salud
  • No es perjudicial para la piel y las membranas mucosas
  • Producto no tóxico

Resistencia a temperaturas desde -10 °C a +180 °C

Vida útil prolongada del lubricante en un amplio rango de temperaturas

Buena compatibilidad con los materiales

Amplia gama de opciones de aplicación en diferentes superficies, como aluminio, acero inoxidable, plásticos compatibles con aceites minerales como PD, PE, PS, nailon, policarbonato, fibra de vidrio, fibras epoxi duras, como la fibra de vidrio, etc.

Hidrófobo

  • Hidrófugo
  • Buenas propiedades anticorrosivas

Limpie y desengrase la superficie que vaya a lubricar. Agite bien el bote antes de usar. Pulverice una capa fina del lubricante de la industria alimentaria.


Para la lubricación líquida de juntas de válvulas, máquinas de embalaje, juntas tóricas, accionamientos, pernos roscados y guías de pernos, bisagras y cadenas de rodillos, así como dispositivos mecánicos en las industrias alimentaria, de bebidas, farmacéutica, sanitaria y hospitalaria, etc. Lubricación de cuchillas en la industria del papel, así como de agujas y platinas en máquinas de tejer. La lubricación también se mantiene en máquinas de transporte y sistemas sujetos a cargas hidráulicas. Transporte de pescado, frutas y verduras, cosechadoras, carretillas elevadoras, lubricación de herramientas y equipos de jardinería y la industria de procesamiento de alimentos en general.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

15 cSt
Más Información

Punto intermitente mínimo

195 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445
Más Información

Base química

Aceite especial
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

190 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a máx. 50 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a una temperatura de 15 °C, ASTM D-1298
Más Información

Peso del contenido

134 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-12 °C
Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.84 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

359.000 g
Más Información

Resistencia contra

Ligero
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

15 cSt / a 40 °C, de acuerdo con ASTM D-445
Más Información

Densidad/condiciones

0,84 g/cm³ / a una temperatura de 15 °C, ASTM D-1298
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-12 hasta 190 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / a máx. 50 °C
Más Información

Declaración de producto

551650255.pdf

NSF

551656885.pdf

Certificado de alérgenos

56528890.pdf

Certificado OGM

56528891.pdf

Catálogo General

0893107100

Ficha Técnica

32405944.pdf

Hoja de datos de seguridad

04597544.PDF
Scroll to top