Aceite hidráulico, HVLP
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ACEITE HVLP 46, 200L
Descripción
Tipo HVLP 46 (HV46)
ISO VG 46
- Lubricante altamente refinado con aditivos antioxidantes, antiespumantes
y antidesgaste, con alto índice de viscosidad
- Alta propiedad antidesgaste
- Mínima formación de espuma
- Maquinaria de obra pública, agrícola y minería
Cumple con:
DIN 51524/3 HVLP
CINCINNATI Machine P-68, P-69, P-70
GM LS2
US Steel 136, 127
DENISON HF-0, HF-1, HF-2
EATON VICKERS I-286-S, M-2950-S
ISO 13357 part 1 y 2
AFNOR 48603
M-2950-S
Base química |
Aceite de base mineral con combinación de aditivos multifunc |
Más Información
Contenido |
200 l |
Más Información
Grado ISO-VG |
46 |
Más Información
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Más Información
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Más Información
Peso del contenido |
173.8 kg |
Más Información
Vida útil desde la producción |
6 mes |
Más Información
Densidad |
41.4 g/cm³ |
Más Información
Aprobado para aceites hidráulicos |
DIN 51524-2 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
187.600 kg |
Más Información
Densidad/condiciones |
41,4 g/cm³ / a 20°C |
Más Información
Vida útil desde la producción/condiciones |
6 mes / de 5°C a 30°C |
Más Información
https://www.wurth.es/aceite-hidraulico-tipo-hvlp-46-hv46-iso-vg-46-200l
461731
ACEITE HVLP 46, 200L
Tipo HVLP 46 (HV46) <br><br>ISO VG 46 <br><br>- Lubricante altamente refinado con aditivos antioxidantes, antiespumantes <br><br>y antidesgaste, con alto índice de viscosidad <br><br>- Alta propiedad antidesgaste <br><br>- Mínima formación de espuma <br><br>- Maquinaria de obra pública, agrícola y minería <br><br>Cumple con: <br><br>DIN 51524/3 HVLP <br><br>CINCINNATI Machine P-68, P-69, P-70 <br><br>GM LS2 <br><br>US Steel 136, 127 <br><br>DENISON HF-0, HF-1, HF-2 <br><br>EATON VICKERS I-286-S, M-2950-S <br><br>ISO 13357 part 1 y 2 <br><br>AFNOR 48603 <br><br>M-2950-S
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13692743.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13692743.jpg
2024-02-16T19:42:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!