Aceite para caja de cambios hidráulico

Ref.: 0897698302
Ver todas las versiones

ACEITE-HIDRAULICO-IHM-46-200L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE-HIDRAULICO-IHM-46-200L
Aceite para caja de cambios hidráulico
Aceite hidráulico de alto rendimiento
  • Resultados duraderos
  • Reduce la oxidación
  • Buena filtración
  • Extraordinaria protección contra el desgaste

Lea las instrucciones de funcionamiento del vehículo/máquina.


Aceite para sistemas hidráulicos, especialmente aquellos que soportan cargas pesadas.

Base química

Aceite de base mineral con combinación de aditivos multifunc
Más Información

Contenido

200 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

175 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

6.8 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

188.800 kg
Más Información

Densidad/condiciones

6,8 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0897698302

Ficha Técnica

32405987.pdf

Hoja de datos de seguridad

04478875.PDF
Scroll to top