Aceite especial

Ref.: 08930505
Ver todas las versiones

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Aceite especial que evita la corrosión interna de las máquinas neumáticas alargando su vida notablemente

Características
• Excelente protección contra la corrosión y la humedad.
• No contiene resina ni ácidos.
• Libre de silicona.
• Efectivo incluso a bajas temperaturas.

Ventaja
• Mayor duración de las máquinas neumáticas.

Beneficio
• Mejora los costes de mantenimiento de la maquinaria y evita paradas innecesarias por reparaciones.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

230 °C
Más Información

Punto de fluidez

-25 °C
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Color

Amarillo;Marrón
Más Información

Peso del contenido

934 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.883 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

0.1 %
Más Información

Código del sistema armonizado

27101983000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

907.000 g
Más Información

Declaración de producto

637612289.pdf

Catálogo General

08930505

Ficha Técnica

32410906.pdf

Hoja de datos de seguridad

04637745.PDF