Aceite de corte y taladrado CUT+COOL

Ref.: 08930501
Ver todas las versiones

ACEITE DE CORTE Y TALADRO 5 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Alarga el rendimiento de las herramietas

- Reduce el peligro de rotura

- Posibilita mayores revoluciones y producciones

- Mejora las tolerancias de medidas y superficies

- Evita la acumulación de virutas

- No se pegan las virutas

- Reduce vibraciones

- Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón

- Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos

- Protege duraderamente contra óxido y corrosión

- Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C

- Posibilita trabajar a altas revoluciones acortando el tiempo de producción

Viscosidad de la base de aceite cinemática

12 mm²/s
Más Información

Biodegradable

No
Más Información

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Punto intermitente mínimo

190 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

130 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Sin cloro

Más Información

Color

Rojizo
Más Información

Peso del contenido

4341 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Capacidad de lubricante

0.01 N/mm²
Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.889 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

54.5 %
Más Información

Sustancias que afectan a la humedad de la pintura

No
Más Información

Código del sistema armonizado

27101991000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4267.000 g
Más Información

Capacidad de carga de lubricante/condiciones

0,01 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Densidad/condiciones

0,889 g/cm³ / 0: no aplicable
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 130 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a 20°C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

12 mm²/s / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

08930501

Ficha Técnica

32405955.pdf

Hoja de datos de seguridad

04637726.PDF
Scroll to top