Aceite de corte y perforación CUT+COOL

Ref.: 0893050009
Ver todas las versiones

ACEITE-CORTE-CUTCOOL-PERFECT-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Alarga el rendimiento de las herramietas

- Reduce el peligro de rotura

- Posibilita mayores revoluciones y producciones

- Mejora las tolerancias de medidas y superficies

- Evita la acumulación de virutas

- No se pegan las virutas

- Reduce vibraciones

- Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón

- Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos

- Protege duraderamente contra óxido y corrosión

- Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C

- Posibilita trabajar a altas revolucionesacortando el tiempo de producción

Viscosidad de la base de aceite cinemática

25 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Aceite
Más Información

Punto intermitente mínimo

170 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral con éster sintético
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Sin cloro

Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo naranja
Más Información

Peso del contenido

4258 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.835 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

50 %
Más Información

Sustancias que afectan a la humedad de la pintura

Más Información

Código del sistema armonizado

34039900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4506.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,835 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

637264557.pdf

Catálogo General

0893050009

Ficha Técnica

32405957.pdf

Hoja de datos de seguridad

04577503.PDF