Aceite de corte y perforación CUT+COOL

Ref.: 0893050008
Ver todas las versiones

ACEITE CORTE CUT-COOL PERFECT 400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE CORTE CUT-COOL PERFECT 400ML
Aceite de corte y perforación CUT+COOL
Aceite de corte de alto rendimiento para trabajos pesados de mecanizado y mayores velocidades de corte

Seguro y eficiente

  • Resultados óptimos y seguridad para todos los materiales y aplicaciones
  • Mayor vida útil de la herramienta
  • Alta protección contra la corrosión
  • Puede soldarse sin limpieza previa para cantidades reducidas

Puede utilizarse como lubricante de cantidad mínima

Rendimiento óptimo y los mejores resultados gracias a componentes coordinados especialmente

Rendimiento fiable, incluso en herramientas con una configuración incorrecta


El producto se procesa tal cual se entrega.


Líquido refrigerante no miscible en agua para mecanizar y dar forma al acero, acero de alta aleación, aluminio, metales no ferrosos, titanio, carburo, fundición de hierro, etc.


Conservar los paños de limpieza empapados en aceite únicamente en recipientes no inflamables, autosellantes, herméticamente sellados y debidamente etiquetados (BGI 560). El aceite de mecanizado también está disponible en versión aerosol con el nombre de producto Cut & Cool Drilling and Cutting Oil Perfect - Spray (0893 050 008).

Viscosidad de la base de aceite cinemática

25 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Aceite
Más Información

Punto intermitente mínimo

170 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral con éster sintético
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Sin cloro

Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo naranja
Más Información

Peso del contenido

334 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.835 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

50 %
Más Información

Sustancias que afectan a la humedad de la pintura

Más Información

Código del sistema armonizado

34031980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.666 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,835 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

25 mm²/s / 0: no aplicable
Más Información

Declaración de producto

637264557.pdf

Catálogo General

0893050008

Ficha Técnica

32405957.pdf

Hoja de datos de seguridad

04654558.PDF
Scroll to top