https://www.wurth.es/aceite-cereus-x4-5w40-5l461697CEREUS X4 5W40, 5LCEREUS X4 5W40, 5L<br>Aceite de motor<br>CEREUS X4 5W40<br>Aceite 100 % sintético para motores de turismo gasolina y diésel ligeros<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Excelente limpieza del motor y economía del combustible superior en un 90 % del límite requerido.</li><li>Supera los ensayos más exigentes de desgaste.</li><li>Garantiza una mayor durabilidad del motor y un menor mantenimiento.</li><li>Compatible con vehículos que incorporen DPF y FAP.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.</li><li>Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.</li><li>Disminuye los desgastes en componentes del motor.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313192.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313192.jpg/Outlet/Outlet/Instaladores/Outlet/Instaladores/Normalizado, DIN2024-02-16T19:42:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!