Codo PVC presión 45º

Ref.: 0862423550
Ver todas las versiones

CODO PVC PRESIÓN DN50-45G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO PVC PRESIÓN DN50-45G
Codo PVC presión 45º
Codo 45° H-H

Conexión Hembra-Hembra.

Material

PVC-U
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.500 g
Más Información

Catálogo General

0862423550

Ficha Técnica

32408497.pdf
Scroll to top