Herramienta multifunción

Ref.: 0713922243

ACC.LANZADOR SAFETY CARGO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC.LANZADOR SAFETY CARGO
Herramienta multifunción
Herramienta multifunción para la colocación de los accesorios para fijar las cargas.
Herramienta diseñada para asegurar las operaciones de amarre y fijación de la carga. Consta de 3 cabezales intercambiables.

1. Mango telescópico para el acoplamiento del cabezal seleccionado. Fabricado en aluminio, es ligero, resistente y tiene una longitud de acción máxima de 2.5m.2. Cabezal para colocación de cantoneras y ángulos.3. Cabezal para el lanzamiento de la cinta de amarre con seguridad y sin esfuerzo.4. Cabezal para la colocación y retirada de ángulos de protección PR01_0713920166 y PR01_0713920167.

Material

ALU
Más Información

Longitud

155.65 mm
Más Información

Anchura

85.30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

440.000 g
Más Información

Altura

257.47 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

155,65 x 85,30 x 257,47 mm
Más Información

Catálogo General

0713922243

Ficha Técnica

419439091.pdf
Scroll to top