Visera para casco de seguridad SH-2000

Ref.: 0899200237
Ver todas las versiones

ACC-VISOR-CASCO-SEG(HRDHAT-SH-2000)

Descripción

ACC-VISOR-CASCO-SEG(HRDHAT-SH-2000)
Visera para casco de seguridad SH-2000
Para cascos de seguridad SH 2000-S

Fácil extracción de la visera sin retirar todo el dispositivo gracias a los elementos de fijación magnéticos

Material

PC
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Resistencia mecánica

B (120 m/s)
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

228.000 g
Más Información

Catálogo General

0899200237

Declaración de conformidad EN

Y120210818020000423330850ee94ea6
Scroll to top