Se puede utilizar para el diámetro del remache |
4.0 mm |
Material |
ST |
Superficie |
AN |
Longitud |
14.9 mm |
Diámetro nominal máximo |
4.0 mm |
Diámetro del orificio |
2.7 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.000 g |
Catálogo General |
094656940 |
Ficha Técnica |
32409085.pdf |