Adaptador de bayoneta BS 37

Ref.: 071455 319
Ver todas las versiones

ACC-PURGA-FRENO-ADAPTER-BBA-(BS-37)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC-PURGA-FRENO-ADAPTER-BBA-(BS-37)
Adaptador de bayoneta BS 37
Para sangrador de frenos

Principalmente para Ford, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan y Subaru

Longitud

63 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84139100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

173.000 g
Más Información

Catálogo General

071455319

Ficha Técnica

32409034.pdf
Scroll to top