Protección facial

Ref.: 0899102421

ACC-PANTALLA-FULLVISION-GOGL-2020-01

Descripción

ACC-PANTALLA-FULLVISION-GOGL-2020-01
Protección facial
Para combinación con el producto Gafas de visión completa FS 2020-01
  • Accesorio que amplía las funciones del producto Gafas de visión completa FS 2020-01
  • Protección adicional contra partículas despedidas y salpicaduras para todo el rostro
  • Ventilación integrada

Vida útil desde la producción

51 mes
Más Información

Antiempañamiento

No
Más Información

Resistente a arañazos

No
Más Información

Estándar EN

166
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.750 g
Más Información

Normas

EN 166
Más Información

Catálogo General

0899102421

Declaración de conformidad EN

Y120210819020000609618970ee94ea6
Scroll to top