Manguera con boquilla de conexión rápida

Ref.: 071554 08

ACC. MANOMETRO TUBO M18X1,5

Descripción

ACC. MANOMETRO TUBO M18X1,5
Manguera con boquilla de conexión rápida
Para infladores de neumáticos manuales

Longitud

500 mm
Más Información

Diámetro de la manguera interior

6 mm
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

90269000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

175.000 g
Más Información

Catálogo General

07155408
Scroll to top