Set de extractores anchos para Top Gun Plus

Ref.: 0891703161

ACC-LIMPIEZA-EXTRAKTOR SET BIG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC-LIMPIEZA-EXTRAKTOR SET BIG
Set de extractores anchos para Top Gun Plus
Accesorio extractor de polipropileno para la pistola de limpieza Top Gun Plus y 4 adaptadores

Limpie previamente la superficie en cuestión con una aspiradora o con un cepillo. A continuación, llene el recipiente de TOP GUN PLUS con el limpiador correspondiente y con la relación de mezcla recomendada y conecte la TOP GUN PLUS al aire comprimido y a un dispositivo de aspiración húmedo. Ajuste la palanca basculante roja a la posición vertical y limpie el tejido de manera uniforme. Para secar, mueva la palanca basculante a la posición horizontal, en la que solo se expulsa aire de la pistola de limpieza.


Apta para limpieza de tapicería y alfombras, paneles interiores de puertas, marcos de puertas y revestimientos de techos.


Elimina fácilmente manchas, la coloración amarillenta causada por la nicotina, huellas de pisadas, restos de sal para carretera, pelo de perro y demás suciedad del interior y del vehículo.

Profundidad

85 mm
Más Información

Anchura

355 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

599.000 g
Más Información

Altura

69 mm
Más Información

Catálogo General

0891703161

Ficha Técnica

32410952.pdf
Scroll to top