Tulipa

Ref.: 081246 937

ACC.LAMP MULTICAM.TRACTOR CAMION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC.LAMP MULTICAM.TRACTOR CAMION
Tulipa
Para Volvo FM, FL

Número de comparación

20425732
Más Información

Funciones

Luz antiniebla trasera;Luz auxiliar;Luz de intermitente, de freno, trasera;Luz indicadora lateral;Lámpara de contorno;Reflector
Más Información

Longitud

369.8 mm
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

253.000 g
Más Información

Montaje

Derecha;Izquierda
Más Información

Catálogo General

081246937

Ficha Técnica

32406811.pdf
Scroll to top