Mallas de desoldadura

Ref.: 071594 25
Ver todas las versiones

ACC.HERRAMIENTA PARA SOLDAR D2,00MM

Descripción

ACC.HERRAMIENTA PARA SOLDAR D2,00MM
Mallas de desoldadura
  • Empapados en fundente
  • Alta capacidad de absorción
  • Longitud: 1,6 m

Longitud

1.6 m
Más Información

Anchura

2.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74130000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Catálogo General

07159425
Scroll to top