Adaptador de bayoneta BS 35

Ref.: 071455 310
Ver todas las versiones

ACC-FRENO-ADAPTER-BBA-(BS-35)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC-FRENO-ADAPTER-BBA-(BS-35)
Adaptador de bayoneta BS 35
Para sangrador de frenos

Principalmente para Ford, Kia y Nissan

Longitud

63 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84139100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.000 g
Más Información

Catálogo General

071455310

Ficha Técnica

32409034.pdf
Scroll to top