Travesaño de recambio, tipo B

Ref.: 0962931990
Ver todas las versiones

ACC ESCALERA TRAVESAÑO 900 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC ESCALERA TRAVESAÑO 900 MM
Travesaño de recambio, tipo B
Para escaleras universales de aluminio, diseño de 2018

Material

ALU
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información

Catálogo General

0962931990

Ficha Técnica

32411022.pdf
Scroll to top