Travesaño de recambio, tipo B

Ref.: 0962931992
Ver todas las versiones

ACC ESCALERA TRAVESAÑO 1200 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC ESCALERA TRAVESAÑO 1200 MM
Travesaño de recambio, tipo B
Para escaleras universales de aluminio, diseño de 2018

Material

ALU
Más Información

Longitud

1200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

930.000 g
Más Información

Catálogo General

0962931992

Ficha Técnica

32411022.pdf
Scroll to top