Travesaño de recambio, tipo B

Ref.: 0962931991
Ver todas las versiones

ACC ESCALERA TRAVESAÑO 1050 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC ESCALERA TRAVESAÑO 1050 MM
Travesaño de recambio, tipo B
Para escaleras universales de aluminio, diseño de 2018

Material

ALU
Más Información

Longitud

1050 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Catálogo General

0962931991

Ficha Técnica

32411022.pdf
Scroll to top