Travesaño de repuesto, tipo A

Ref.: 0962931985
Ver todas las versiones

ACC ESCALERA TRAVESAÑO 1000 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC ESCALERA TRAVESAÑO 1000 MM
Refuerzo cruzado de repuesto, tipo A
Para escaleras de aluminio de pared, extensibles y con cuerda

Material

ALU
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

820.000 g
Más Información

Catálogo General

0962931985

Ficha Técnica

32411021.pdf