Pata de repuesto

Ref.: 0962931946
Ver todas las versiones

ACC-ESCALERA-BASE-LDR-88X53X30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC-ESCALERA-BASE-LDR-88X53X30MM
Pata de repuesto
Para escaleras de aluminio

Material

PE/TPE
Más Información

Longitud

88 mm
Más Información

Anchura

53 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

88 x 53 x 30 mm
Más Información

Catálogo General

0962931946

Ficha Técnica

32411021.pdf

Ficha Técnica

32411022.pdf
Scroll to top