Pata de repuesto

Ref.: 0962931942
Ver todas las versiones

ACC ESCALERA BASE 67X50X30 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC ESCALERA BASE 67X50X30 MM
Pata de repuesto
Para escaleras de aluminio

Material

PE/TPE
Más Información

Longitud

67 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

67 x 50 x 30 mm
Más Información

Catálogo General

0962931942

Ficha Técnica

32411021.pdf

Ficha Técnica

32411022.pdf
Scroll to top