Cable de prueba de seguridad con puntas de prueba restringibles
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
ACC.DISP. MEDICION 1000V-4MM
Descripción
ACC.DISP. MEDICION 1000V-4MM
Corriente nominal máxima |
20 A |
Más Información
Longitud |
1.2 mm |
Más Información
Tensión nominal máxima |
1000 V/CA/CC |
Más Información
Diámetro del conector enchufable |
4 mm |
Más Información
Sección transversal del hilo |
1 mm² |
Más Información
Código del sistema armonizado |
90309085900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
73.000 g |
Más Información
Categoría de protección contra sobretensión |
CAT II/1000 VCAT III/1000 V |
Más Información
https://www.wurth.es/acc-disp-medicion-1000v-4mm
434368
ACC.DISP. MEDICION 1000V-4MM
ACC.DISP. MEDICION 1000V-4MM
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148304.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/148304.jpg
/.
/./Catálogo
/./Catálogo/Alicates pelacables, ajustables
/./Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE
/./Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro
/./Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro/Comprobador de tensión, eléctrico
/./Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro/Comprobador de tensión, eléctrico/Vídeos de productos
/./Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro/Comprobador de tensión, eléctrico/Vídeos de productos/PERSONALIZADO FREDVIC
/./Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro/Comprobador de tensión, eléctrico/Vídeos de productos/PERSONALIZADO FREDVIC/Anclajes
2024-02-16T19:31:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!