Distancia desde la pared ajustable de forma continua de 60 a 120 cm
Material |
ALU/ST |
Para altura máxima de peldaño |
60 mm |
Para anchura máxima de peldaño |
33 mm |
Distancia de pared máxima |
120 cm |
Distancia mínima de pared |
60 cm |
Peso del producto (por artículo) |
4396.000 g |
Distancia de pared mínima/máxima |
60-120 cm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962931922 |