Ajuste sin herramientas para la longitud del tornillo y el tope de profundidad
Ajuste rápido y sin herramientas del tope de profundidad mediante la rueda de ajuste. La longitud del tornillo también se puede ajustar sin herramientas mediante la guía deslizante.
Ahorra tiempo con conexiones de tornillos en serie
Apto para tornillos en tira.
Alta flexibilidad de trabajo
Adecuado para tornillos de 25 mm a 55 mm de longitud y de 3,5 mm a 4,2 mm de diámetro.
Muy práctico gracias a su carcasa ligera y robusta
No se necesita un gran esfuerzo, ni en periodos de trabajo prolongados.
Capacidad del depósito |
50 Uds |
Se puede utilizar para el diámetro del mango |
3,5 - 4,2 mm |
Se puede utilizar para longitud de tornillo |
25 - 55 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la cabeza del tornillo |
8,5 mm |
Componente de servicio |
E |
Diámetro de adaptador |
39 mm |
Peso del producto (por artículo) |
557.000 g |
Manual instrucciones |
530615995.pdf |
Catálogo General |
5701421000 |
Ficha Técnica |
59955238.pdf |