Boquilla de espuma

Ref.: 0701161141
Ver todas las versiones

ACC-BOT-AY-FOAMNOZZLE-CLNDEV-M22X1,5

Descripción

ACC-BOT-AY-FOAMNOZZLE-CLNDEV-M22X1,5
Boquilla de espuma
Ideal para lavar vehículos con la limpiadora de alta presión

Trabajo cómodo

Diseño compacto y práctico con ángulo de pulverización ajustable

Dosificación progresiva del producto de limpieza

La concentración necesaria se puede ajustar directamente en la boquilla de espuma con solo pulsar un botón.

Compatible con

HDR 160 Compact;HDR 160 Premium;HDR 185 Power Plus
Más Información

Material

PLA
Más Información

Cantidad máxima del avance

1200 l/h
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

503.000 g
Más Información
Scroll to top