Extractor de rótulas, forjado

Ref.: 071552 29
Ver todas las versiones

DDU /ABZIEHER-KUGGLK-D23MM

Descripción

DDU /ABZIEHER-KUGGLK-D23MM
Extractor de rótulas, forjado
Para una extracción rápida y suave de pernos de rótula en tirantes y vástagos
  • Extractor especial para vehículos de motor
  • Colocación extraordinariamente sencilla y rápida
  • Husillo laminado, endurecido y bruñido
  • Cuerpo forjado

Ancho de fijación externa

23 mm
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Profundidad de sujeción

45 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud del husillo

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

341.000 g
Más Información

Catálogo General

07155229
Scroll to top