Adhesivo/sellador

Ref.: 0893226130
Ver todas las versiones

ADHESIVO-MS-ABSOLUTE-EXTREM-TRANSP-300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO-MS-ABSOLUTE-EXTREM-TRANSP-300ML
Adhesivo/sellador
ABSOLUTE EXTREM SM
Adhesivo/sellador monocomponente con mayor adherencia inicial.

Mayor adherencia inicial

  • Adherencia inmediata a superficies porosas y no porosas

Diseñado para uso en interiores y exteriores

  • Para todas las aplicaciones que requieren una unión transparente, elástica y resistente

Propiedades mecánicas excelentes

  • Crea uniones duraderas y flexibles, incluso a bajas temperaturas
  • Se puede lijar y cubrir con pintura una vez colocado (importante si se utiliza con suelos de parqué)
  • Se puede recolocar durante los primeros minutos
  • Se puede aplicar en superficies húmedas
  • Resistente al calor, la radiación UV y las vibraciones
  • Sin retracción
  • Buena resistencia a las condiciones climatológicas y al paso del tiempo

Respetuoso con el medio ambiente

  • Sin disolventes, isocianatos ni silicona

Las superficies deberán ser uniformes, sólidas, no contar con restos de grasa ni aceite y no estar mojadas ni sumergidas. Para una adherencia inmediata, le recomendamos utilizar la punta para aplicar tiras de al menos 1-6 mm de grosor y a una distancia de 10 cm entre sí. Aplique el producto en tiras verticales solo en un lado.


Superficies de metal, madera, hormigón, cerámica, ladrillo, aglomerado, contrachapado, MDF, piedra, UPVC y algunos plásticos (excepto PP, PE, PTFE y metacrilatos).


No es adecuado para uso en cristales en el exterior. El efecto lupa del cristal aumenta la probabilidad de que los rayos UV aceleren el deterioro del producto y provoquen el desplazamiento del cristal.

Sin disolventes

Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

109 °C
Más Información

Vida de trabajo máxima

15 min
Más Información

Base química

Polímero modificado de silano
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Sin isocianato

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin exposición a la luz solar d
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

315 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

100 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

300 %
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

50 - 60
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1.1 N/mm²
Más Información

Resistencia a la cizalladura

4 N/mm²
Más Información

Densidad

1.1 g/cm³
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en peso/área

300 g/m²
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

510.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pastoso
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas;Humedad;Paso del tiempo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca, sin exposición a la lu
Más Información

Resistencia /condición a la tracción mínima

1,1 N/mm² / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

300 % / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Dop

575069463.pdf

Certificado Emicode

643212636.pdf

Catálogo General

0893226130

Ficha Técnica

32405698.pdf

Ficha Técnica

538274902.pdf

Ficha Técnica

562922462.pdf

Ficha Técnica

578967081.pdf

Ficha Técnica

578967096.pdf

Ficha Técnica

644554522.pdf

Ficha Técnica

644554523.pdf

Ficha Técnica

644554524.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf

Hoja de datos de seguridad

04561231.PDF
Scroll to top