Diseño |
Extragrueso |
Máxima velocidad de rotación |
3200 U/min(rpm) |
Anchura |
50 mm |
Color |
Naranja |
Rosca de conexión |
M14 |
Tamaño del grano |
80 |
Diámetro |
125 mm |
Código del sistema armonizado |
68053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
331.000 g |
Diámetro x anchura x rosca de conexión |
125 x 50 x M14 |
Catálogo General |
0672911080 |
Ficha Técnica |
32405625.pdf |