Olor/fragancia |
Dulce |
Contenido |
0.5 l |
Contenedor |
Spray manual |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Azul |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
1 g/cm³ |
Condiciones de valor de pH |
a 20°C |
Valor de pH |
7,5 |
Código del sistema armonizado |
34053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
597.000 g |
Densidad/condiciones |
1 g/cm³ / a 20°C |
Valor de pH/condiciones |
7,5 / a 20°C |
Catálogo General |
0893011500 |
Ficha Técnica |
32405860.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04613729.PDF |