Abrazadera de manguera A4

Ref.: 053850 70
Ver todas las versiones

ABRAZ-ZEBRA-A4-A13MM-(50-70MM)-LL7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ-ZEBRA-A4-A13MM-(50-70MM)-LL7
Abrazadera de manguera A4
Con cierre asimétrico completamente de acero inoxidable
Carcasa asimétrica, interior liso, banda en relieve y bordes redondeados
  • Resistente a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable en toda la abrazadera de manguera
  • Distribución uniforme de la fuerza gracias a la carcasa asimétrica
  • El diseño asimétrico evita que el cabezal de la abrazadera se incline al apretarla
  • El interior de la banda es liso y está repujado, y, junto con los bordes redondeados, no provoca daño ni deterioro alguno de la manguera

Ideal para sistemas de líneas de combustible, agua de refrigeración/calefacción, tuberías de transporte de aire y usos generales de sujeción y fijación.

Superficie de la banda de abrazadera

Natural
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material del tornillo

Acero inoxidable A4
Más Información

Material de la carcasa

Acero inoxidable A4
Más Información

Superficie del tornillo

Natural
Más Información

Anchura de la banda

12 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero inoxidable A4
Más Información

Rango de agarre mínimo

50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

3017
Más Información

Rango de agarre máximo

70 mm
Más Información

Superficie de la carcasa

Natural
Más Información

Par de apriete

5 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.279 g
Más Información

Normas

DIN 3017
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

50-70 mm
Más Información

Catálogo General

05385070

Ficha Técnica

32406661.pdf
Scroll to top