Soporte de punto fijo TIPP®

Ref.: 0862900466
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-TIPP-RTS-R1/2IN-17MM

Descripción

ABRAZADERA-TIPP-RTS-R1/2IN-17MM
Soporte de punto fijo TIPP®
2 piezas
Abrazadera para tubos reforzada

Sección transversal de material más grande

Bloqueo mejorado con tolerancias de diámetro de tubo mayores

Gracias a dos tapones de cierre en cada lado

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero

17,2 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero inoxidable

18 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Se puede utilizar para el ancho nominal DN del tubo de acero

DN.. 15..
Más Información

Diámetro

17 mm
Más Información

Longitud de rosca

15 mm
Más Información

Carga permitida

5.6 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

4 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

50 mm
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

50 x 4 mm
Más Información
Scroll to top