Orificio pasante
Montaje sencillo con tacos y tornillos
Alcance de fijación mínimo
Aspecto pulcro; mínimo ejercicio de presión en el aislamiento
Para montar la abrazadera doble para tubo solar, utilizar un tornillo de 6 mm con cabeza de disco larga (de como mínimo 13 mm de diámetro), pero no con cabeza avellanada.
Para montaje de sistemas de tubos corrugados de acero inoxidable dobles o tubos sencillos instalados en paralelo, aislados con caucho solar Flexen (de diámetro externo superior a 60 mm).
> 60 mm.
Material |
PA |
Color |
Negro |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
56.072 g |
Resistencia a temperatura máxima |
200 °C |
Catálogo General |
0886004200 |
Ficha Técnica |
32408613.pdf |