Abrazadera reforzada para gas

Ref.: 054580040
Ver todas las versiones

ABRAZ. REFORZADA GAS M8 D38-42MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Abrazadera especialmente indicada para instalaciones de gas
- Para tuberías desde Ø18 hasta Ø160mm

Características
- Material: Acero dulce con una resistencia a la tracción de 1,96 KN
- Recubrimiento: Plástico en amarillo para identificar las tuberías de gas
- Perfil de acero de 2mm de espesor
- Tuerca soldada:
- Sólo M8: desde Ø18 hasta Ø54mm
- M8/M10: desde Ø60 hasta Ø160mm

Material

ZN
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Rango de agarre mínimo

38 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.061 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

38-42 mm
Más Información

Catálogo General

054580040

Ficha Técnica

32408450.pdf